曜日別特売

食洗機対応 マグネット抗菌まな板 タワー ラウンド L ホワイト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03268829
品番
10624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
材質
本体:ポリプロピレン 脚キャップ:スチレン系熱可塑性エラストマー ネオジムマグネット
色
ホワイト
質量(g)
760
備考
マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
寸法(cm)
W35×D32.6×H2.2cm
耐熱温度(℃)
110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする