※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL35S-P13形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03277417
品番
FBL35S-P13+406L
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ストローク(mm)
315
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
390/組
レール長さ(mm)
406
RoHS指令(10物質対応)
対応