※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL35E-P14形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03277925
品番
FBL35E-P14+305L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
330
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
294/組
レール長さ(mm)
305
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03277925
FBL35E-P14+305L
61087339
FBL35N-P16+305L
スライドレール FBL35N-P16形
THK
1本
¥
3,098
税込
¥
3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)