※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL35E-P14形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03277943
品番
FBL35E-P14+406L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
432
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
275/組
レール長さ(mm)
406
RoHS指令(10物質対応)
対応