※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドレール FBL35E-P14形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03277968 品番FBL35E-P14+508L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)533 種類スライド形 段数3 定格荷重(N)235/組 レール長さ(mm)508 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする