曜日別特売
FBL56H-P13+711L スライドレール FBL56H-P13形 THK 03278616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドレール FBL56H-P13形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
レール長さ(mm)711
ストローク(mm)737
定格荷重(N)824/組
内容量1本注文コード03278616品番FBL56H-P13+711L
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種類スライド形ストローク(mm)737レール長さ(mm)711定格荷重(N)824/組段数3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする