※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
スライドレール E15形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
レール長さ(mm)
80
50
80
100
120
ストローク(mm)
45
20
45
60
75
定格荷重(N)
8/組
5/組
8/組
10/組
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03278887
品番
E15+80L
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ストローク(mm)
45
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
8/組
レール長さ(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応