TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D1000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
極数・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
極数
4
注文コード
03279088
品番
2-1827864-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
4
使用温度範囲(℃)
-55~105
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
コンタクト形状
メス
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC250