TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D1000シリーズ
種類
角型
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
幅(mm)
色
高さ(mm)
タイプ
ピッチ(mm)
極数
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03279045
1-1939028-2
1個
-
-
-
-
-
-
-
4
-55~105
オープン
¥
92
¥
101
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03279054
1-1939028-3
1個
-
-
-
-
-
-
-
6
-55~105
オープン
¥
62
¥
68
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03279072
1-2040404-4
1個
-
-
-
-
-
-
-
12
-55~105
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
03279115
1-1827583-2
1袋(55個)
-
-
-
-
-
-
-
6
-55~105
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03279124
1-1827875-3
1個
-
-
-
-
-
-
-
6
-55~105
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03279133
1-1827876-3
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
6
-55~105
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
121日以内出荷
返品不可
03279142
1-1871940-6
1袋(48個)
-
-
-
-
-
-
-
12
-30~105
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03279237
1-1903131-3
1個
ポリエステル GF
19.6
13.9
黒
21
ハウジング
2.5
6
-55~105
オープン
¥
54
¥
59
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
03279246
1-1903131-4
1個
ポリエステル GF
22.1
13.9
黒
21
ハウジング
2.5
8
-55~105
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
03279255
1-1903131-6
1個
ポリエステル GF
27.1
13.9
黒
21
ハウジング
2.5
12
-55~105
オープン
¥
92
¥
101
(税込)
当日出荷
03279228
1-1903131-0
1個
ポリエステル GF
37.1
13.9
黒
21
ハウジング
2.5
20
-55~105
オープン
¥
78
¥
86
(税込)
当日出荷
03279264
1-1939028-4
1袋(250個)
-
-
-
-
-
-
-
8
-55~105
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03279273
1-1939638-7
1袋(13個)
-
-
-
-
-
-
-
34
-55~105
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03279282
2-1827864-3
1個
-
-
-
-
-
-
-
6
-55~105
オープン
¥
36
¥
40
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03279298
2-1827875-0
1袋(17個)
-
-
-
-
-
-
-
20
-55~105
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03279307
2-1827875-3
1袋(46個)
-
-
-
-
-
-
-
6
-55~105
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03279316
2-1827875-4
1袋(37個)
-
-
-
-
-
-
-
8
-55~105
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03279325
2-1827875-5
1袋(30個)
-
-
-
-
-
-
-
10
-55~105
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03279334
2-1827875-6
1袋(26個)
-
-
-
-
-
-
-
12
-55~105
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03279368
2-1871940-1
1袋(30個)
-
-
-
-
-
-
-
22
-30~105
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03279377
2-1871940-5
1袋(24個)
-
-
-
-
-
-
-
30
-30~105
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03279063
1-1939028-5
1個
-
-
-
-
-
-
-
10
-55~105
オープン
取扱い終了
返品不可
03279088
2-1827864-2
1個
-
-
-
-
-
-
-
4
-55~105
オープン
取扱い終了
返品不可
03279097
4-1939028-2
1個
-
-
-
-
-
-
-
4
-55~105
オープン
取扱い終了
返品不可
03279106
4-1939028-3
1個
-
-
-
-
-
-
-
6
-55~105
オープン
取扱い終了
返品不可
03279343
2-1827876-4
1袋(37個)
-
-
-
-
-
-
-
8
-55~105
オープン
取扱い終了
返品不可
03279352
2-1871935-1
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
22
-30~105
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください