TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
RITSインターコネクション・システム・コネクタ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
極数
8
注文コード
03280698
品番
2-1746741-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電流(A)
Max3
動作電圧(V)
DC32