TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1袋(500個)
1袋(200個)
極数
15
15
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
03280725
品番
1-480324-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
極数
15
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
動作電圧(V)
AC250