TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(500個)
1袋(200個)
極数
6
15
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
03280743
品番
171383-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
極数
6
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
AC250