TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
極数
15
1
3
12
15
コンタクト形状
メス
オス
メス
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
03280926
品番
172342-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
極数
15
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
AC/DC600