TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(50個)
極数
15
5
4
9
15
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
03281014
品番
350434-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
極数
15
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
スルーホール-はんだ付け
形状
ストレート
定格電流(A)
Max12
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
AC600