TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1袋(50個)
極数
9
5
4
9
15
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
03281023
品番
350712-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
9
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
スルーホール-はんだ付け
形状
ストレート
定格電流(A)
10・12
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
AC250