シマテック
リング型照明器 VRDFRシリーズ(コントローラーセット品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
03281635
品番
VRDFR-150-45G+VS-24-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥157,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
発光色
緑
長さ(mm)
150
幅(mm)
150
高さ(mm)
14
外径(Φmm)
150
照光種別
拡散光
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
リング形