平袋 ノルディックスタイル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚×10袋) 注文コード03289257 品番FKHN-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)137 高さ(mm)196+15 材質純白35g サイズS 寸法(幅W×高さH)(mm)約137×196+15 質量(g/枚)2.5
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39883857
2025-04-25
用途:
お土産、おすそ分けに
その他業種

色、柄がとてもオシャレで可愛いです。紙質のパリパリ感も良い。A5サイズのノートや薄い雑誌、本なら余裕で入ります。おすすめです。

対象商品:
39883866
2021-11-11
用途:
ラッピング
サービス業

ラッピングや梱包時の明細を入れる等に使用していますが、柄が可愛くてオススメです。CDーRも縦向きに入れれば入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする