カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 紙袋
カクケイの 手提袋
自動平紐手提げ袋 ノルディックスタイル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×4袋)
注文コード
03289345
品番
FKTN-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
マチ(mm)
120
幅(mm)
220
材質
晒クラフト80g
サイズ
S
寸法(幅W×高さH)(mm)
約220×250
質量(g/枚)
26.8
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります