カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 紙袋
カクケイの 手提袋
自動平紐手提げ袋 ヴィンテージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×4袋)
注文コード
03289363
品番
FKTB-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
マチ(mm)
115
幅(mm)
320
材質
晒クラフト100g
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
約320×320
質量(g/枚)
44.5
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります