曜日別特売

バー照明器 NSFシリーズ (コントローラーセット品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード03290735品番NSF-150G+S1CH(25W R27)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
発光色長さ(mm)160幅(mm)20高さ(mm)15光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照光形状バー形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする