シマテック
バー照明器 NSFシリーズ (コントローラーセット品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
03290744
品番
NSF-150W+S1CH(25W R27)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
発光色
白
長さ(mm)
160
幅(mm)
20
高さ(mm)
15
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照光形状
バー形