カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの OPP袋
クリアパック フタ付 #30
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×10袋)
注文コード
03293405
品番
TP4-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
40
高さ(mm)
250
テープ
あり
入数(枚)
1000
テープ部分(mm)
40