カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの OPP袋
クリアパック フタなし 業務用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×5束)
注文コード
03295453
品番
STG10.5-15.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
105
高さ(mm)
155
テープ
なし
サイズ
写真KG判
入数(枚)
500