カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 包装紙
カクケイの 柄入り
包装紙
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
03299635
品番
W-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途に合わせて選べるデザイン。ギフトをカラフルに演出するラッピングペーパー。
材質
ダニエル(薄口)
寸法(mm)
757×530
柄
クローバー
質量(g/枚)
36
仕様
筋入りエンボス