カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの ギフトシール/メッセージカード
カクケイの ギフトシール
シール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25シート)
注文コード
03299669
品番
FK3701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ラッピングの仕上げとして使えるおしゃれでかわいいシールです!
ラッピングのワンポイントや封シールとして。
材質
コート紙
質量(g)
2.7
寸法(Φmm)
25
柄
スイートドット