カクケイ
カクケイの 封筒
カクケイの PPフィルム封筒
DM用ポリ封筒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×5袋)
注文コード
03300633
品番
DM-A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ダイレクトメールに適した厚口タイプのポリ封筒です。
サイズ
A4判
材質
OPP
寸法(幅W×高さH)(mm)
225×315+40
厚さ
0.05
質量(g/枚)
7.2
注意
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
※筆記具の特性上ご使用できないものもあります