カクケイ
カクケイの 便箋・レター
カクケイの 便箋/レターセット
カラフルレターセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
03302539
品番
NL-512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
便箋7色×各4、封筒7色×各2、罫台紙×1
寸法(mm)
便箋:145×173〜198、封筒148×98
柄
イエロー
質量(g/個)
95