マキタ
マキタの 刈払機
マキタの 充電式刈払機・草刈機
充電式草刈機(本体のみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03305137
品番
MUR183UDZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min
-1
[r.p.m])
3500〜6000
草刈刃(Φmm)
230
連続使用時間(分)
低速約95、高速約35
タイプ
Uハンドル+分割
バッテリー
リチウムイオン
付属品
チップソー、ブレードカバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒レンチ、アクセサリバッグ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(接続時)1868×626×470、(バッテリ側のみ)982×626×390、(刃物側のみ)992×230×222
質量(kg)
3.6(バッテリ含む)
注意
※バッテリ・充電器は別売です。
※バッテリー・充電器別売