MUR182LDZ 充電式草刈機(本体のみ) マキタ 03305155

充電式草刈機(本体のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03305155 品番MUR182LDZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])3500〜6000 草刈刃(Φmm)230 連続使用時間(分)低速約95、高速約35 タイプループハンドル バッテリーリチウムイオン 付属品チップソー、ブレードカバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒レンチ、アクセサリバッグ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1868×226×229 質量(kg)3.2(バッテリ含む)
注意
※バッテリ・充電器は別売です。
※バッテリー・充電器別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03305137
2017-07-10
用途:
草刈
株式会社大春建設 様 (建設業・工事業)

電動ですので、音が静か!軽い!車に積んでおけるので、便利です。充電池の使い回しができるので、コスパも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする