エンバランスジッパーバッグ

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(8枚) 寸法(mm)157×18×290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.7×1.8×29 注文コード03305437 品番T12178
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は寸法・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

原料に独自技術を施し、食品をイキイキさせて栄養分を保ちます。角が丸いので、ゴミが溜まりにくく洗いやすくなりました。冷凍もしていただけます。

寸法(mm)157×18×290 材質ポリエチレン(エンバランス加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.7×1.8×29 耐熱温度(℃)-20〜80 サイズS/小

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-28
用途:
ロ−ルパンを入れてます
サンネンザカモカ 様 (飲食業)

知り合いの飲食店経営者に強く勧められました。彼は手作りの焼き菓子やコ−ヒ−豆の保存に使っているということなので、ロ−ルパンの保存袋に使っています。確かに普通のビニ−ル袋にいれているより劣化ありません。

2025-01-07
用途:
ブロッコリーを保存しました。
サービス業

どのジッパーよりも保存力があり、新鮮さを保っていて驚いています。

対象商品:
03305480
2024-07-28
用途:
食品の保存
運輸・通信業

サイズが全て揃っているので使いやすい
前はお店で売ってないまところが多いなねな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする