曜日別特売
T12180 エンバランスジッパーバッグ エンバランス 03305455

T12180 エンバランスジッパーバッグ エンバランス 03305455
T12180 エンバランスジッパーバッグ エンバランス 03305455

エンバランスジッパーバッグ

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(6枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.7×1.5×31.5注文コード03305455品番T12180
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

原料に独自技術を施し、食品をイキイキさせて栄養分を保ちます。角が丸いので、ゴミが溜まりにくく洗いやすくなりました。冷凍もしていただけます。

寸法(mm)157×15×315材質ポリエチレン(エンバランス加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.7×1.5×31.5耐熱温度(℃)-20~80サイズL/大
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: ロ-ルパンを入れてます
サンネンザカモカ飲食業

知り合いの飲食店経営者に強く勧められました。彼は手作りの焼き菓子やコ-ヒ-豆の保存に使っているということなので、ロ-ルパンの保存袋に使っています。確かに普通のビニ-ル袋にいれているより劣化ありません。

2025-01-07
用途: ブロッコリーを保存しました。
サービス業

どのジッパーよりも保存力があり、新鮮さを保っていて驚いています。

対象商品 : 03305480
2024-07-28
用途: 食品の保存
運輸・通信業

サイズが全て揃っているので使いやすい
前はお店で売ってないまところが多いなねな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする