L型ブラケット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)100 タイプLB片穴40 注文コード03305462 品番LB-0-UN
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は寸法B・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る

●連続穴があけてあるので、どんな取付にも対応できます。
●軽量で手軽に使えます。
●既製品のため低コスト、短納期です。
●サビに強く衛生的なステンレス製もあります。
●ビス穴が付いており、木造部分にも容易に固定で去ます。

材質鋼板 形状L 質量(kg)0.41 タイプLB片穴40 規格RoHS対応品(SUS) 寸法A(mm)150 寸法B(mm)100 厚さt(mm)3.2 表面仕上げユニクロ 適合ボルトM8・M10・W3/8
関連資料:図面(0.05MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03305557
2015-10-05
用途:
装置の固定

到着も早く、急ぎでしたので助かりました。取り付けも問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする