カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
カラー
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
03305934
品番
C2-10-3C
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
STKM鋼管
高さ(mm)
10
外径D(Φmm)
17.3
内径d(Φmm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
3価クロメート
適合金具
-
関連資料:
図面(0.03MB)