カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
クイックナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
03306013
品番
KCN1-4-3C
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
鋼板
寸法H(mm)
9.5
ねじ径
M4
寸法W(mm)
17
厚さt(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
3価クロメート
適合金具
KC-22S
関連資料:
図面(0.04MB)