エンバランス
エンバランスの キッチン・調理用品
エンバランスの 保存容器・調味料入れ
エンバランスの シール容器・フードコンテナ
レクタングルコンテナ(角型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
870
サイズ
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.7×17.9×5.5
注文コード
03306164
品番
T12219
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・サイズ・寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
冷蔵庫で収納、整理しやすい角型容器シリーズ!フタを外せば電子レンジ使用も可能です。特殊な技術で食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持ができます。
材質
(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
容量(mL)
870
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.7×17.9×5.5
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
(本体)-20〜140、(フタ)-30〜60
サイズ
M