コルゲートチューブ治具

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03306345 品番 KCJ-1013
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

コルゲートチューブに電線を素早く収納することができます。

適合電線径(Φmm)8以下 適合チューブ適合コルゲート:KCT-(N)10〜13、KC-10〜13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

対象商品:
03306372
2023-07-25
用途:
コンセント口コ−ドの配線をかんにセットするのに使用
有限会社小島商事 様 (不動産業)

両サイドが固定されたコンセント口の場合配線の付け替えの バラシ作業が発生しその手間が時間と作業のこつが必要だった、途中から挿入出来る器具があればとても良い。

対象商品:
03306345
2023-01-14
用途:
屋外での電線収容

持った感じはたよりない手触りながらとても便利に電線を収容できる。
スプリングがひ弱で外れてしまうので注意が必要。

対象商品:
03306354
2022-09-16
用途:
長めのチューブにケーブルを通線する際に使用
有限会社 斎藤電気工事 様

今まで指でチューブを広げながらの作業をしていましたが、この治具を使用すると指も痛くならず作業時間もかなり短縮できています。ストレスもなくなりました。

対象商品:
03306345
2022-08-28
用途:
電気工事時
有限会社町田電気工事 様 (建設業・工事業)

内径7mm用のコルゲートチューブに使用。チョット大きいかも。時々外れてしまいます。でもそれ以外は問題なく使えました。

対象商品:
03306363
2022-07-13
用途:
コルゲートチューブ交換
運輸・通信業

交換取付作業が非常に早くなりました。
もっと早く使用していれば良かったです。

対象商品:
03306354
2021-09-11
用途:
コルゲートチューブの加工に
サービス業

商品は小さいのですが、使い方が分からなくネットで調べてから便利に使ってます。簡単な説明書があると良いかなと思います。

対象商品:
03306345
2021-04-30
用途:
防犯カメラのケーブル通し
飲食業

サイズを数種類揃えて適切に使用すれば非常にスムーズに長いケーブルを傷つけずにチューブに通せます。
コスパも良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする