スパイラルチューブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(100m) ナチュラル(乳白色) 注文コード03307176 品番KSS-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・厚さ・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン ナチュラル(乳白色) タイプスパイラルチューブKSS 使用温度範囲(℃)-30〜65 内径×外径(Φmm)6×8(D1×D2) 肉厚(mm)0.7〜1 ピッチP(mm)10 束線径(Φmm)6〜18 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする