カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50m)
色
ナチュラル(乳白色)
注文コード
03307203
品番
KSS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
色・厚さ・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
色
ナチュラル(乳白色)
タイプ
スパイラルチューブKSS
使用温度範囲(℃)
-30〜65
内径×外径(Φmm)
10×12(D1×D2)
肉厚(mm)
0.8〜1
ピッチP(mm)
12
束線径(Φmm)
10〜30
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.04MB)