ドブ漬け ボルトセット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4セット) 注文コード03307727 品番W3/8ボルトセット
参考基準価格(税別)¥448 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
セット内容W3/8×25ボルト×4個、W3/8六角ナット×4個、ワッシャー×8個 厚さ(mm)【ボルト】7.5、【アイ】8、【ワッシャー】1.6 内径(Φmm)【ワッシャー】10 ねじ径W3/8 ボルト長さ(mm)25 外径(Φmm)【ワッシャー】22 表面処理溶融亜鉛メッキ 横幅(mm)【ボルト】14、【アイ】17
関連資料:図面(0.08MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03307727
2024-03-17
用途:
エアコン足固定用で

室外機足固定する為使用しましたが、ボルトとナットで2面幅が違うためレールは17mmを使用するサイズですが14mmの為締めこみ過ぎるとレール側に食い込み破壊されます
写真をよく見ればよかったですが、説明に記してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
344:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする