カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
ミニベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
03308296
品番
S-23-4-3C
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合
M4ビス用
材質
鋼板
タイプ
DINレール取付用
厚さt(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
3価クロメート
関連資料:
図面(0.05MB)