ユニカナグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 材質鋼板 表面処理3C 3価クロメート 注文コード03308305 品番UN-26L-3C
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は材質・表面処理・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。
UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。

材質鋼板 形状L 規格RoHS対応 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)2.3 適合電線U-1、U-26、L-30 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●UN-26シリーズはU-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズはU-38、L-40に、UN-40シリーズはL-40用の継ぎ手として、立体的にカナグを組む時に非常に便利です。カナグとの接続にワッシャー組み込みのセムスボルト(P41)も用意しています。 表面仕上げ3価クロメート 適合金具U-1、U-26、L-30
関連資料:図面(0.04MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03308472
2019-03-20
用途:
棚作り
建設業・工事業

穴アキアングルで棚を作りました。ボルト締めする箇所が重ならず直角も出で綺麗に丈夫に作ることが出来ました。しかし三段の棚を作るのに12個必要なので6000円近くかかります。アングルにボルトナット、合板等を用意すると買った方が安くつくかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする