※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
絶縁プラスサポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
注文コード
03309032
品番
MRZ-460P
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁被覆:ヒシチューブ灰色(UL-224 VW-1規格品)耐圧:5000V
材質
鉄SS400
タイプ
絶縁プラスネジ
ねじ径
M4
寸法L1(mm)
10
長さL(mm)
60
寸法D(Φmm)
8
表面処理
3C 3価夕口×一卜
寸法L2(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。プラスネジサポーターはプラスドライバで締付け出来て便利です。(M4〜M5)●絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
注意
※令和6年 春頃を目途に、在庫なくなり次第、販売終了となります。後継品は発売予定ですが、旧品の販売終了後、順次発売開始となる予定です。
※なお代替品は色の違い(黒色)になる見込みです。
商品説明動画
Kameda絶縁丸サポーター MRZ-420P
参考になった