カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
絶縁六角サポーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
注文コード
03309267
品番
MKZ-425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁被覆:ヒシチューブ灰色(UL-224 VW-1規格品)耐圧:5000V
材質
鉄
タイプ
絶縁
ねじ径
M4
寸法L1(mm)
10
長さL(mm)
25
寸法D(Φmm)
7
表面処理
3C 3価夕口×一卜
寸法L2(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●サイズがM3〜M6まで豊富です。連結も可能です。●絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
注意
※令和6年 春頃を目途に、在庫なくなり次第、販売終了となります。後継品は発売予定ですが、旧品の販売終了後、順次発売開始となる予定です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03309267
MKZ-425
06669541
MKZ-425-BK
絶縁六角サポーター
カメダデンキ
1袋(50本)
¥
6,198
税込
¥
6,818
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)