FLR110HW/A/100 ライフラインII 110W形 HotaluX(ホタルクス) 03325926

 

FLR110HW/A/100 ライフラインII 110W形 HotaluX(ホタルクス) 03325926 FLR110HW/A/100 ライフラインII 110W形 HotaluX(ホタルクス) 03325926

ライフラインII 110W形

(5件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード03325926 品番FLR110HW/A/100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用することにより、グロースタータが不要で、即時点灯ができる、一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
白色(W)は、黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象を与えるランプです。

種別110W省エネ形 白色 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)100 管長(mm)2367 用途一般照明用(一般事務所、工場、一般家庭など) トラスコ品番295-1932 種類直管蛍光灯 電流(A)0.820 管径(Φmm)38 全光束(Lm)8060 定格平均寿命(時間)12000 光色白色 電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03325926
2022-07-09
用途:
倉庫の照明の取り換え
3R AUTO SERVICE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

現在では蛍光灯はLEDに取変わりが進んでおり、この110W型の蛍光灯球は製造中止が相次いでいる中で、手に入れられたのはラッキーでした。

対象商品:
03325926
2022-07-11
用途:
蛍光灯として

近所のホームセンターで見積もった金額より安かったです。
物はメーカー品ですので問題ありません。

対象商品:
03387255
2020-11-20
用途:
組立作業

毎回購入しています。
わがままを言えば、もう少し価格が安ければ・・・・
とても嬉しいです。
個人的な意見ですが購入担当者として・・・・

2人が参考にしています
対象商品:
03387255
2015-06-02
用途:
工場内の照明です。

近所の馴染みにしている電気資材卸屋さんよりもかなり安かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
03325926
2012-04-09
用途:
工場内照明(溶接)
赤羽精密株式会社 様

値段もまぁまぁですしなりより買い物の手間が省ける事が一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする