曜日別特売
FW12525 研磨輪 イチグチ 03331221

FW12525 研磨輪 イチグチ 03331221
FW12525 研磨輪 イチグチ 03331221

研磨輪

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度240
内容量1個注文コード03331221品番FW12525
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
平面にも曲面にも使用できる、ハンドグラインダー用研磨ホイルです。
回転中の遠心力によって広がる研磨布が作業します。作業回転数を変えることによって、ワークへの当たり具合を自在に調整することが可能です。
硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには回転数を低くして作業してください。

用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ直径(Φmm)125内径(Φmm)12.7幅(mm)25粒度240種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])6000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07094841
2017-09-26
用途: sus手摺りの加工
有限会社市川鉄工所

ステンレス手摺りのヘアライン加工のために購入しました
とても奇麗に仕上がりました

1が参考にしています
対象商品 : 02789963
2016-05-15
用途: バリ取り
ヤマダシートメタル株式会社

二次バリが出ないので良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする