両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。 ブレードガード付:キワ刈り時のはね返りを防ぎ、安全に作業できます。 滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップ 刈込高さ無段階調整:スライドベースを調整して刈込高さを約15〜25mmに調整できます。(スライドベースを外すと約10mm) コード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。
電源を入れるときの安全ボタンが固すぎて、使用時に手が疲れて安全ボタンが外れてスイッチが切れてしまう