曜日別特売
1411 チェーン&ワイヤルブ 呉工業(クレ) 03333111

 

1411 チェーン&ワイヤルブ 呉工業(クレ) 03333111
1411 チェーン&ワイヤルブ 呉工業(クレ) 03333111
1411 チェーン&ワイヤルブ 呉工業(クレ) 03333111
1411 チェーン&ワイヤルブ 呉工業(クレ) 03333111
1411 チェーン&ワイヤルブ 呉工業(クレ) 03333111

チェーン&ワイヤルブ

(53件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(430mL)
内容量1本(430mL)注文コード03333111品番1411
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。
極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。
チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。
腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。

用途
チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤
使用温度範囲(℃)-20~150トラスコ品番171-8100主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: コンバインのチェーン及びワイヤーに使用
農・林・水産業

もう何本買ったかもわからないぐらい購入しています。
コンバインの整備に使用。主にチェーンオイルとして使用しています。
淡い青色をしていて、適度な粘度をもち、スプレーしても長く効力が持続するゆように感じます。他にチェーンオイル専用を探しましたが、これがコスパいいです。

対象商品 : 03333111
2024-12-12
用途: 自転車、バイクのチェーンの注油
飲食業

大容量で安価なので、こちらに変えました。
こまめにメンテナンスすれば必要十分な性能だと思います。

1が参考にしています
2025-01-27
用途: 工場の機械に
サービス業

機械のチェーンに使用しています。
チェーンを長持ちさせるために点検時にこまめに使用しています。

対象商品 : 03333111
2024-06-17
用途: バイクに

バイクのチェーンオイルに使ってます。容量が多くていいです。

対象商品 : 03333111
2023-11-12
用途: コンバインのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

コンバインのチエーンの保管用に使用している。潤滑油染みとおり、錆止め防止に役立てている。

対象商品 : 03333111
2023-06-22
用途: オフロードバイク用に
株式会社宝堂印刷

リピート購入して3年目くらい。シールチェーン、ノンシール両方に使用しています。

対象商品 : 03333111
2023-08-17
用途: バイクのメンテナンス
農・林・水産業

バイクのメンテナンスに使用。
各ワイヤーに使用しました。
スプレーしやすく便利です。

対象商品 : 03333111
2022-09-02
用途: コンバインのチェーンの処理
農・林・水産業

もう何度もリピ買いしています。吹き付けたオイルの粘度が高く、またすぐ乾燥したりしないで長くチェーンを保護してくれているように感じます。同じ呉工業ではチェーンルブがありますが、容量が少なくコスパがよくないので、この製品を選んでいます。コンバインはチェーンに負荷がかかり故障の原因となる要素が高いので、専用のものを使用する方がよいと判断して選んでいます。おすすめできると思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする