GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の グリース
GA(グリーンエース)の グリーススプレー
二硫化モリブデングリーススプレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(180mL)
注文コード
03333364
品番
146203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
二硫化モリブデンが金属表面に付着し、焼付きを防ぎ機械の寿命を延ばします。
耐熱、耐水、潤滑、防錆、耐磨耗に優れた効果を発揮します。
容器仕様
缶スプレー
成分
LPGガス
危険等級
U
アズワン品番
65-2365-85
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
グリス種類
モリブデングリース
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性