146037 コンプレッサーオイル GA(グリーンエース) 03333513

コンプレッサーオイル

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本(200mL)
内容量1本(200mL)注文コード03333513品番146037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。成分ISOVG68容量(L)0.2容器仕様PETノズル粘度68危険等級アズワン品番65-2365-51危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03333513
2019-02-13
用途: オイル式エア-コンプレッサへの補充用

1.5HPの全量交換1回分としては適切な容量。粘度はやわらかめ。

対象商品 : 03333513
2017-03-27
用途: コンプレッサーオイル交換
医療・福祉・介護関連業

大きくないコンプレッサーなので少量なのがありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする