A504 マシンオイル エーゼット 03333644

マシンオイル

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード03333644品番A504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。
高度精製油使用(無添加)
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。

用途
油圧機器や圧縮機の軸受けに。
手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に
容器仕様PEツギ口付粘度ISO VG46適合範囲マシン容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03333644
2023-09-28
用途: 機械作動の潤滑剤
榎並刃物製作所

今まで使っていたマシン油を
どこの店でも見つけられず
助かりました
この粘度が良いです

1が参考にしています
対象商品 : 58411561
2022-09-24
用途: 木工機械全般に使用
株式会社 大湊文吉商店

出入りの機械屋やホームセンターより安くて速いので、定期的に利用しています。性能的には問題なしです。

対象商品 : 03333644
2022-08-11
用途: 農業機械に使用しています。
その他業種

農業機械のメンテナンス用に使用しています。特に問題はないと思われます。

対象商品 : 58411561
2021-02-04
用途: 工作機械メンテ用
農・林・水産業

近くにホームセンターなどの店舗がないので、安く早く届けてもらえるのでありがたい(今回も早い対応でした)。
製品は、ホームセンター等でも普通に取り扱っている物なので問題なく使えます。

対象商品 : 58411561
2021-02-02
用途: 工作機械メンテ用
農・林・水産業

近くにホームセンターなどの店舗がないので、安く早く届けてもらえるのでありがたい(今回も早い対応でした)。
製品は、ホームセンター等でも普通に取り扱っている物なので問題なく使えます。

対象商品 : 58411561
2019-04-27
用途: 機械のメンテ
製造業

とても作業性が良く滑らかで使いやすい商品です。また購入したいです!

対象商品 : 58411561
2018-10-30
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて気にせず使えます
別の塗布や差せる容器が必要ですが
便利です
氷点下でどうなるか、良ければ又購入したいと思います。

対象商品 : 03333644
2017-07-12
用途: 機械の摺動面の注油

機械の摺動面の注油やキリを使っての穴開けなどいろいろ使用できて重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする